ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(mg)1 ひょう量(g)650 注文コード45020370 品番BCE653I-1SJP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥255,500 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は最小表示・ひょう量など24種類から選べます 他の種類を見る

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ソフトなしでのPCダイレクト出力
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証。

仕様本体寸法:W219×D317×H145mm●ひょう量皿サイズ:Φ120mm●ラウンド型ガラス風防付き 有効高さ50mm 種類電子天秤 ひょう量(g)650 最小表示(mg)1 表示形式デジタル アズワン品番64-0912-03-56 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする