内容量1台
仕様表示器:5桁表示LCD(液晶)文字高さ12mm●測定範囲(非接触)●▼回転速度:0.10〜1666.7(rev/s)●測定範囲(接触式)●▼回転速度:0.01〜416.67(rev/s)●▼速度:0.2〜6350(cm/s)、0.002〜63.500(m/s)、0.11〜3810.0(m/min)、0.007〜228.60(km/h)●▼長さ:0.02〜99999(m)、0.0001〜99999(km)●測定精度(非接触)6〜8300rpm/±1rpm、8301〜25000rpm/±2rpm、25001〜99999rpm/表示値の±0.006%および±1rpm●測定精度(接触式):0.8〜9999.9rpm/±1rpm、10000〜25000rpm/表示値の±0.006%および±1rpm●計測時間:約1秒(60rpm以下では1〜10秒)●計測距離:50〜300mm●メモリ機能:最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶●ストップウォッチ機能:測定可能範囲 0.1〜999.9秒(0.06〜600rpm)●低速回転測定機能:最低計測回転数 1.2rpm(反射シール5枚貼付時)●電源:単3アルカリ乾電池2本●電池寿命(連続使用時):約35時間●ケース:アルミダイキャスト●使用周囲温度:0℃〜40℃(但し、結露なきこと)●サイズ:長170×幅63×厚46mm●重量:約290g(電池含む)●付属品●▼接触子アダプタ●▼キャリングケース●▼単3形アルカリ乾電池2本●▼反射テープ1シート(35枚)●▼接触子(円錐型2個/じょうご形1個、速度計測6型ホイル)●▼延長棒(長:75mm)1本
注文コード45020887
品番DT-205Z(一般校正)