デジタルハンディ回転計/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様計測方式:非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nm●表示:有機EL(青色発光)グラフィック表示タイプ●操作スイッチ:5点●測定範囲●▼非接触計測:6〜99,999 rev/min●▼接触計測:0.8〜25000 rev/min●測定単位●▼速度計測:rev/min,m/min,cm/min,rev/sec,m/sec,cm/sec,km/h●▼距離計測:m,cm,km●▼手動計測:STP●測定精度:表示値の±0.006% ±1digit(表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く)●※上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。●※接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。●計測距離:50〜4,000mm●表示更新周期:100msec,500msec,1sec,5sec●機能:オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語)●電源:単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売)●電池寿命(連続使用時):最大20時間(画面明るさ設定20%の場合)●ケース:ポリカーボネイド樹脂●準拠規格:CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007●使用周囲温度:0℃〜40℃(ただし結露のないこと)●オプション:PC通信セット(専用ソフトウェア、USBケーブル)・低速計測用接触子アダプタ・速度計測ホイル(円周12型)●サイズ:188×幅55×厚34+αmm●重量:約175g(電池込み)●付属品●▼キャリングケース●▼単3アルカリ乾電池2本●▼接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)●▼接触子アダプタ●▼速度計測ホイル(円周6型)●▼延長棒●▼取扱説明書●▼反射テープ(2種各1枚) 注文コード45020896 品番DT-2100(一般校正)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン。

仕様計測方式:非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nm●表示:有機EL(青色発光)グラフィック表示タイプ●操作スイッチ:5点●測定範囲●▼非接触計測:6〜99,999 rev/min●▼接触計測:0.8〜25000 rev/min●測定単位●▼速度計測:rev/min,m/min,cm/min,rev/sec,m/sec,cm/sec,km/h●▼距離計測:m,cm,km●▼手動計測:STP●測定精度:表示値の±0.006% ±1digit(表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く)●※上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。●※接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。●計測距離:50〜4,000mm●表示更新周期:100msec,500msec,1sec,5sec●機能:オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語)●電源:単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売)●電池寿命(連続使用時):最大20時間(画面明るさ設定20%の場合)●ケース:ポリカーボネイド樹脂●準拠規格:CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007●使用周囲温度:0℃〜40℃(ただし結露のないこと)●オプション:PC通信セット(専用ソフトウェア、USBケーブル)・低速計測用接触子アダプタ・速度計測ホイル(円周12型)●サイズ:188×幅55×厚34+αmm●重量:約175g(電池込み)●付属品●▼キャリングケース●▼単3アルカリ乾電池2本●▼接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)●▼接触子アダプタ●▼速度計測ホイル(円周6型)●▼延長棒●▼取扱説明書●▼反射テープ(2種各1枚) アズワン品番64-0698-24 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする