NICHIRYO(ニチリョー)
NICHIRYO(ニチリョー)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
NICHIRYO(ニチリョー)の 分注器/ディスペンサー
ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45021124
品番
DPM-1000(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
微量連続分注に適しています。
プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。
接続部は耐薬品性に優れています。
仕様
分注容量:500μL・1000μL●精度:±1.0%●再現性:≦0.2●接液部材質:硼珪酸ガラス・PFA・ETFE・PTFE・白金イリジウム・FEP●ネジ規格:GL-28●※ボトルは付属していません。●DISPET MINI●校正ポイント:0.5/1mL
アズワン品番
1-8313-02-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボトルは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000