Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の ホワイトボード
Asmix(アスカ)の ホワイトボードマーカー
ホワイトボードマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
45021166
品番
WM10 黒
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
まとめ買いがお得なスペシャルパック。
マグネットイレーサー付。
インク色
黒
材質
PP、フェルト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×17.5×14
マグネット
あり
線の太さ
中字
イレーザー
あり
繰り返し・詰め替え
対応