No.60 アクリルサイフ立て HEIKO 45021358 No.60 アクリルサイフ立て HEIKO 45021358 No.60 アクリルサイフ立て HEIKO 45021358 No.60 アクリルサイフ立て HEIKO 45021358 No.60 アクリルサイフ立て HEIKO 45021358

アクリルサイフ立て

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45021358 品番 No.60
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

店舗の陳列や、部屋のディスプレイにオススメのアクリルスタンドです。
お財布やパスケースなどにおすすめです。
商品撮影などにも使えます。

材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45021349
2024-02-10
用途:
陳列用・ディスプレイ
サービス業

コンパクトな作りになっています。
しっかりと、安定的なディスプレイです

対象商品:
45021349
2023-01-26
用途:
写真撮影用
ケーズプロダクツ 様 (卸売・小売業)

小物の撮影時に何か良いものはないかと探していた時に格安のこれを見つけました。コスパ的にもかなり高いでしょう。

対象商品:
45021358
2021-09-14
用途:
展示会、社内展示
有限会社グリーンバレー 様 (製造業)

革財布と革小物の展示用に購入。丈夫で使いやすく、値段も安価なので重宝しています。

対象商品:
45021349
2021-02-13
用途:
商品ディスプレイ
フラットコレクション 様 (卸売・小売業)

お財布などのディスプレイの際にちょうど良いサイズ感でした。安定しています。

対象商品:
45021333
2021-02-03
用途:
ネットフリマに出品する時
サービス業

小さくても最強です。
品物を見栄え良くして多くの方に目を留めてもらえます。他サイズも揃えようと思います。

対象商品:
45021358
2020-07-17
用途:
ネットオークションに出品する品物の撮影
卸売・小売業

カードケースや財布の撮影用に使用しています。平面での写真のみより立体感が出ますので、オークションの見栄えが良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする