アクリルディスプレイコの字型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45021367 品番 3面 100×100
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。
店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。
立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。
透明度抜群で品質に自信あります!

材質アクリル樹脂 厚さ(mm)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45021437
2024-06-27
用途:
下駄箱仕切り
製造業

食品工場の、衛生靴などの仕切りとして購入しました。

試しに購入・・
元々の靴箱にちょうど良いサイズ、このサイズが中々見つからづ探してました。

早速、リピートしました!

対象商品:
45021394
2023-05-08
用途:
販売ディスプレイ用
飲食業

出店の際に大活躍。段差をつけるだけで商品が、見やすく、透明なのでレイアウトを邪魔せず使いやすいです。

2022-07-22
用途:
ちょうど良い

モニターを載せるために2台並べて逆さで使ってますが、ちょうど良い大きさ助かりました

対象商品:
45021367
2020-02-12
用途:
狭い空間での演出に
自動車・二輪車・自転車関連業

限られた空間において上の隙間を無駄にせず、有効活用するために使っています。
色々組み合わせる事で置ける種類や数が広がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする