(一般校正(中国語)) メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付 アズワン 45022165

(一般校正(中国語)) メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付 アズワン 45022165
(一般校正(中国語)) メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付 アズワン 45022165

メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)10
内容量1個注文コード45022165品番(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥14,560販売価格(税込)¥15,906
販売価格(税別)
14,460
仕様材質:硼珪酸ガラス-1●JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)●容量精度・ロットNo本体表記●全高:90mm●普通摺合●色:白●体積許容誤差:±0.025mL●栓サイズ(TS):9●ボール外径:Φ29mm●★※特注対応可容量(mL)10アズワン品番1-8564-02-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする