アズワン
メスフラスコ 茶 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
200
5
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
2000
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45022628
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥15,060
販売価格(税込)
¥16,456
販売価格(税別)
¥
14,960
バスケットに入れる
外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
仕様
材質:硼珪酸ガラス-1●JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)●容量精度・ロットNo本体表記●全高:220mm●普通摺合●色:茶●体積許容誤差:±0.15mL●栓サイズ(TS):16●ボール外径:Φ75.5mm●★※特注対応可
容量(mL)
200
アズワン品番
1-8564-27-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000