アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
先端メスピペット 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45023380
品番
(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥13,910
販売価格(税込)
¥15,191
販売価格(税別)
¥
13,810
バスケットに入れる
仕様
JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)●容量精度・ロットNo本体表記●トレーサビリティ・検査成績書対応可●体積許容誤差:±0.0025mL※特注対応可
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
350
色
緑2本
容量(mL)
0.1
1目盛(mL)
0.001
上部外径(Φmm)
6.5
アズワン品番
1-8569-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000