ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45023976 品番 (一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥13,190 販売価格(税込) ¥14,399
販売価格(税別)
13,090
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。 材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)395 橙2本 容量(mL)6 上部外径(Φmm)7 アズワン品番1-8570-13-57 体積許容誤差(mL)±0.02 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする