付属品撹拌子:HSB-1(大型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様●回転数フィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター 60W●材質:本体外装/アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂●サイズ:278×350×120mm●電源:AC100V 50/60Hz、コード長さ/2.5m、プラグ/3Pタイプー●※通常の撹拌子は使用できません。●※使用する粘度液の物性・容器の大きさなどにより変化します。●ハイパー撹拌子 HSBシリーズのみ使用可タイプ低~中粘度液用回転数(min-1[r.p.m])30~1500材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-14-22校正証明書点検・検査書