ハイパースターラーシステムDxU 出荷前点検検査書付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45024624 品番 LVDN-S(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥177,100
販売価格(税別)
161,000

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。

付属品撹拌子:HSB-2(小型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター 仕様●回転数フィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター 60W●材質:本体外装/アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂●サイズ:278×350×120mm●電源:AC100V 50/60Hz、コード長さ/2.5m、プラグ/3Pタイプ●※通常の撹拌子は使用できません。●※使用する粘度液の物性・容器の大きさなどにより変化します。●ハイパー撹拌子 HSBシリーズのみ使用可 タイプ低〜中粘度液用 回転数(min-1[r.p.m])30〜1500 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-8993-15-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※通常の撹拌子は使用できません。
※使用する粘度液の物性・容器の大きさなどにより変化します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする