仕様オートクレーブ可(分解不要・121℃・20分)●最小可変容量(uL):0.01●精度(最小容量時):<±2.5%(※1uLで測定)●精度(最大容量時):<±1.0%●再現性(最小容量時):<1.8%(※1uLで測定)●再現性(最大容量時):<0.5%●型番:826.0010●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方
容量(μL)0.5〜10
アズワン品番1-9347-12-24
校正証明書JCSS校正