マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45024920 品番 826.0010Y(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

全長が短く、軽量で使いやすい設計です。
ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。
チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。
ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。

仕様オートクレーブ可(分解不要・121℃・20分)●最小可変容量(uL):0.01●精度(最小容量時):<±2.5%(※1uLで測定)●精度(最大容量時):<±1.0%●再現性(最小容量時):<2.5%●再現性(最大容量時):<0.7%●型番:826.0010Y●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方 容量(μL)1〜10 アズワン品番1-9347-13-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする