8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45025026 品番 855.08.050(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥160,900 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。
アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。
容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。
ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。
ユーザーによるキャリブレーションも可能です。

仕様最小可変容量(uL):0.1●精度(最小容量時):<±1.0%●精度(最大容量時):<±0.8%●再現性(最小容量時):<1.0%●再現性(最大容量時):<0.4%●型番:855.08.050●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方 容量(μL)5〜50 アズワン品番1-9349-02-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする