アズワン
アズワンの はんだ用品
アズワンの はんだごて
アズワンの 電気式
ハンダごて 出荷前点検検査書付 UNICON-107シリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
電源:AC100±10%●型番:UNICON-107S●サイズ(こて部/本体)(mm):全長215/95×170×85●ヒーター容量(W):50●セット内容:本体、こて部、こて置台、こて先×1本、電源コード2m(3Pタイプ)、こてキャップ取り外しパッド
注文コード
45025279
品番
UNICON-107S(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,790
販売価格(税別)
¥
78,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
設定温度をパスワードでロックできます。
こて内部に振動センサーを内蔵しました。
自動電源OFF機能・こて部スリープ機能付きです。
仕様
電源:AC100±10%●型番:UNICON-107S●サイズ(こて部/本体)(mm):全長215/95×170×85●ヒーター容量(W):50●セット内容:本体、こて部、こて置台、こて先×1本、電源コード2m(3Pタイプ)、こてキャップ取り外しパッド
最大消費電力(W)
100
アズワン品番
1-9886-01-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000