Tenmars
Tenmarsの 環境測定(自然環境/安全環境)
Tenmarsの 温度計・温湿度計
Tenmarsの 温度計
デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45025516
品番
TM-80N(特急校正)
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
付属品
ビード1本(TP-03)、ソフトケース
仕様
★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。
質量(g)
170
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)
56×38×130
精度
±(0.05%+0.7℃)
コネクタ形状
ミニチュア型(2P)
分解能(℃)
0.1
機能
最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ
測定温度範囲(℃)
-200〜1370
アズワン品番
1-3429-01-23
校正証明書
特急校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体とセンサー(TP-03)のセット校正となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000