デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec バーグラフ機能無し JCSS校正

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45025550 品番TM-86(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様機能:ダイオードテスト・レンジホールド・データホールド・バックライト・オートパワーオフ・導通チェック・デューティ比・相対値●サイズ:88×48×163mm●重量:280g(※電池含む)●CATIV600V、CATIII1000V過電圧保護●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●付属品:キャリングケース、テストリード●表示:3999カウント・LCD●サンプリングレート:2.5/sec●バーグラフ機能無し●測定レンジ:●▼DC電圧/0.1mV〜400mV/±(0.8%rdg+3dgt)、400mV〜400V/(0.8%rdg+2dgt)、400V〜600V/±(1.0%rdg+2dgt)●▼AC電圧/0.001〜400V/±(1.0%rdg+3dgt・但し40〜400Hz)、400〜600V/±(1.2%rdg+3dgt・但し40〜400Hz)●▼DC電流/0.01〜10A/±(1.2%rdg+3dgt)●▼AC電流0.01〜10A/±(2.0%rdg+5dgt・但し40〜400Hz)●▼抵抗:0.1〜400Ω/±(1.0%rdg+8dgt)、400Ω〜4MΩ/±(1.0%rdg+2dgt)、4〜40MΩ/±(2.0%rdg+2dgt)、●▼周波数:0.01〜99.99kHz/±(1.5%rdg+5dgt)●▼キャパシタンス:0.001〜5nF/±(5.0%rdg+25dgt)、5〜50μF/±(3.0%rdg+5dgt)、50〜100μF/±(5.0%rdg+10dgt)●温湿度範囲:操作/-5〜+40℃・70%RH以内、保管/-10〜+60℃・70%RH以内●電池寿命:170時間(目安)●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hz アズワン品番2-9496-01-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする