LEDセンサーライト1灯

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45025576 品番OSE-LS400 コンセント式
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 仕様防水コード使用(AC100V) 材質プラスチック 寸法(mm)100×133×116 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)約5 全光束(Lm)約400 電源コード(m)約1.5 保護等級IP44 検知範囲最大8m/140°/高さ2m センサー感知方式人感 設置方式クランプ式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-22
用途:
帰宅時の照明として
その他業種

屋外で使用していますが、出来るだけ雨に当たらない工夫をすると良いでしょう。

対象商品:
45025576
2024-05-06
用途:
車庫に通じる廊下
その他業種

思った以上の明るさです。取付も簡単で菅、点灯時間の調整が出来ると最高ですね。

対象商品:
45025576
2023-11-18
用途:
屋外の照明
サービス業

防犯用に購入、設置しましたが想像以上に明るいです。
取付も付属クランプ使用で工具いらず、脚立のみで設置も楽で助かりました。

対象商品:
45025576
2022-08-16
用途:
バイク置き場での照明
不動産業

今までのもの光が強く眩しすぎたけど、今回のはコンパクトで明るさもちょうど良いと思う。
明るすぎるとお隣さんにも気を遣うので。

1人が参考にしています
対象商品:
45025576
2022-07-23
用途:
良い
その他業種

早い配達で急いでいる時は助かります。
明るさも良いです。
感知部分の上下左右の調整ができればもっとも良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
45025576
2022-04-24
用途:
通路の照明
製造業

自転車置場に入っいく通路が狭く暗くて危なかったのですが人感センサーで明るくなり大変良かったです

対象商品:
45025576
2022-07-15
用途:
防犯灯
その他業種

小屋の防犯灯を兼ねて購入しました。
良好ですが、センサーの角度調整があれば尚良いです。

対象商品:
45025576
2022-02-03
用途:
作業場の出入り口での照明

コンセント電源での安いセンサーライトを探してこの商品を購入しました。天井の照明電源を入れる前及び切った後の足元を照らす為の購入です。点灯時間を最も短く(多分5秒くらい)して仕様しています。満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする