LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45025603 品番OSE-LS800 コンセント式
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可

用途
お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒〜約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 仕様防水コード使用 材質プラスチック 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119 電源コード(m)約1.5 発光色昼白色 センサー感知方式焦電型赤外線方式 設置方式ねじ止め、クランプ 設置場所屋内/屋外設置可 灯数2 待機電力(W)約1 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
作業小屋の手前に
運輸・通信業

明るさは十分ですが、センサーのダイアルが回しずらく、少しだけ回すと反応が悪くイライラします

2026-01-02
用途:
物置小屋入口に
運輸・通信業

明るさは良いですが、センサースイッチが固いし、時間設定やセンサースイッチの中々大雑把で調整が上手くいかず結局、初期設定のまま使ってます

2025-09-11
用途:
裏口の照明
製造業

事務所の出入りで手元が常に暗く、施錠する際にスマホのライトで照らしていたが、防犯もかねて購入し設置。明るさや反応、調整もしやすく良い品です。
ただ、照明角度の調整範囲が上下のみと狭いことと、電源コードが約1.5mのため延長コードを別途購入した点が星-1です。

1人が参考にしています
対象商品:
45025603
2025-09-12
用途:
駐車場の防犯ライト
不動産業

コスパ最高!この価格であれば充分
追加を検討中、人感センサーなので、耐久性がどうかはこれからですが、5年もてば充分かと。

2025-11-20
用途:
駐車場に他使用
不動産業

10年ほど使用していたものが調子が悪くなってきたので購入。

2025-04-28
用途:
庭の照明
平井製材株式会社 様

夜間の用心のために購入した
反応が良いので気にいっている

2024-11-27
用途:
納屋の作業用に重宝しています。
不動産業

作業効率がとてもよく、防犯用と合わせて活用しています。

対象商品:
45025603
2024-12-15
用途:
車庫や裏口から家の中に通じる通路の照明用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

これまでにも何個も同製品を購入し使用するのは、価格が抑えめなのと、センサー感度が良く、故障が無い事です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする