食品用中心温度計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45025629 品番0563 1080 08(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。
食品の中心温度を素早く測定
T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。
K熱電対プローブ(オプション)も接続可能
保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)
ソフトケース付
HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合

仕様K熱電対測定範囲:-50〜+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30〜+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50〜-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70〜+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50〜+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30〜+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50〜-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70〜+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒 ※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20〜+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30〜+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書 アズワン品番2-2762-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする