赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(℃)-10〜5000 仕様メモリ容量:200測定値データ●計測間隔:0.5秒●分解能:0.1℃●精度±1digit:±2.0℃または±測定値の1%(どちらか高い方の精度)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:514g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー付き●同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 注文コード45025735 品番testo835-T2(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥135,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は測定範囲・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
4点レーザー付きで測定エリアが確実に分かります。ソフトウェアをダウンロードすれば(無料)PCで測定値&場所の記録やデータ管理が可能です。

仕様メモリ容量:200測定値データ●計測間隔:0.5秒●分解能:0.1℃●精度±1digit:±2.0℃または±測定値の1%(どちらか高い方の精度)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:514g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー付き●同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-10〜5000 アズワン品番2-9959-02-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする