testo465 校正証明書付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45026155 品番0563 0465(一般校正)
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

光学式で接触せずに回転数を計測できます。
測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。
片手でできる簡単操作。
平均値・最大/最小値・最新値を保存。
最大600mm離れた対象物を計測可能。

仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1〜+99.99rpm)、0.1rpm(+100〜+999.9rpm)、1rpm(+1000〜+99999rpm)●動作温度:0〜+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g 測定範囲(min-1[r.p.m])1〜999999 アズワン品番61-0105-35-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする