testo470 校正証明書付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45026180 品番0563 0470(一般校正)
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。
単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。
測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。
片手でできる簡単操作
簡単計測方法切り替え
回転数、速度と長さの計測
『電池切れ』警告機能付。

仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1〜+99.99rpm)、0.1rpm(+100〜+999.9rpm)、1rpm(+1000〜+99999rpm)●速度:0.10〜1999m/分、0.30〜6500フィート/分、4.00〜78000インチ/分●長さ:0.02〜99000m、0.01〜99000フィート、1.00〜99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0〜+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g 測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1〜99999、接触式/0.1〜19999(回転軸直径により異なる) アズワン品番61-0105-36-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする