曜日別特売
EMC-5.12(一般校正) マイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズ アイゼン 45026390

マイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
呼び寸法5.12(mm)
内容量1本注文コード45026390品番EMC-5.12(一般校正)
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。
断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。
ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。

仕様許容差:±0.3μm●真円度・直径不同:0.3μm●硬さHRC:58以上呼び寸法(mm)5.12アズワン品番65-4026-48校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする