マイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び寸法(mm)2.50、5.00、5.12、5.25、5.37、5.50、10.00、15.00、20.00、25.00 注文コード45026426 品番EMC-1-10(一般校正)
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。
断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。
ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。

仕様許容差:呼び寸法2.5〜10.0…±0.3μm、15.0〜25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5〜10.0…0.3μm、15.0〜25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上 呼び寸法(mm)2.50、5.00、5.12、5.25、5.37、5.50、10.00、15.00、20.00、25.00 ゲージ長さ(mm)20 アズワン品番65-4026-52 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする