クランプメーター TRUE RMS JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45026444 品番U1211A(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

真の実効値測定が可能です。

仕様型番:U1211A●表示:4100カウント・デュアルディスプレイ・バックライト付き●電源:アルカリ乾電池(9V)×1本(テスト用付属)●CATIII 1000V及びCATIV 600V過電圧保護●ACA:400〜1000A(4レンジ)●ACV:400〜1000A(2レンジ)●DCV:400〜1000V(2レンジ)●抵抗:400〜4KΩ(2レンジ)●サイズ:106×43×273mm●重量:625g●付属品:テストプローブリード、ソフトキャリングケース、校正証明書 最大測定導体径(Φmm)52 アズワン品番1-2177-01-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする