仕様型番:U1212A●表示:4100カウント・デュアルディスプレイ・バックライト付き●電源:アルカリ乾電池(9V)×1本(テスト用付属)●CATIII 1000V及びCATIV 600V過電圧保護●ACA:400〜1000A(2レンジ)●DCA:400〜1000A(2レンジ)●ACV:400〜1000V(2レンジ)●DCV:400〜1000V(2レンジ)●抵抗:400〜4KΩ(2レンジ)●サイズ:106×43×260mm●重量:525g●付属品:テストプローブリード、ソフトキャリングケース、校正証明書
最大測定導体径(Φmm)52
アズワン品番1-2177-02-24
校正証明書JCSS校正