曜日別特売
PG-100N-102R(一般校正) ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ アズワン 45026496

ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
定格圧力範囲(kPa)-100~100
測定流体非腐食性気体
内容量1台注文コード45026496品番PG-100N-102R(一般校正)
参考基準価格(税別)¥70,100販売価格(税込)¥77,000
販売価格(税別)
70,000

空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。

仕様精度(%):±1.0%F.S.±2digit(at25℃)●指示方式:ゲージ圧●分解能:1digit●表示:-100.00~100.00●電源:単4形乾電池(約1000時間以上)●サイズ:55×16.9×110mm●付属品:ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)・バーブ継手(内径Φ4チューブ用)●オートパワーオフ・表示ホールド機能・電池交換表示・ゼロリセット●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※本商品は一般校正です。●※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)●※校正証明書は日本語版が付属します。測定流体非腐食性気体定格圧力範囲(kPa)-100~100アズワン品番1-1059-22-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。
※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
※校正証明書は日本語版が付属します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする