仕様設定範囲:0〜500℃●入力電源:AC100V●温度検知精度:±1℃●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ3.2×200mm●電源遮断容量:AC100V 14.5A●温度表示方式:デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)●過熱温度検知動作:対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示●警報出力:a接点 250V 3A●安全装置:ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)●対象機器接続方式:3P用電源コード接続端子台●電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無し●電源コード長:約2m●外寸法:150×210×155mm(突起部除く)●重量:約3.5kg●付属品:シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-1985-01-56
校正証明書一般校正(英語)