過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45026575 品番 TS310(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥114,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。
万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。
設定温度をキーロックできます。

仕様設定範囲:0〜500℃●入力電源:AC100・200V単相/三相●温度検知精度:±1℃●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ3.2×200mm●電源遮断容量:AC100V・AC200V単相・AC200V三相 各30A●温度表示方式:デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)●過熱温度検知動作:対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示●警報出力:a接点 250V 3A●安全装置:ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)●対象機器接続方式:3P用電源コード接続端子台●電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無し●電源コード長:約2m●外寸法:150×210×155mm(突起部除く)●重量:約3.5kg●付属品:シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-1985-02-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする