仕様表示圧力:ゲージ圧●分解能:0.01hPa、-19.99hPa~+19.99hPa、0.1hPa、-199.9hPa~-20.0hPa,+20.0hPa~+199.9hPa●精度:F.S±1%●最大許容圧量:500hPa●単位:hPa,kPa,mbar●圧力接続口:ホースジョイント●センサ:ピエゾ抵抗型半導体センサ●操作温度:0℃~40℃●保管温度:-20℃~60℃●電源:単3アルカリ乾電池×2(テスト用付属)●外形寸法:W64×H95×D28mm(突起部は除く)●本体重量:145g(電池込み)●付属品:単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2測定範囲(hPa)-199.9~199.9アズワン品番1-1824-02-56校正証明書一般校正(英語)