アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 SP-1シリーズ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45026977
品番
SP-1-100-SMP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
仕様
ミニチュアコネクター付き●シース部サイズ:Φ1×100mm●常用限度温度:250℃●材質:シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)●リード線径:Φ0.7mm●全長:1m●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
1-2511-03-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000