アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0〜1050℃ Φ8.0mm 300mm 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45027099
品番
(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥31,240
販売価格(税別)
¥
28,400
バスケットに入れる
高温域での測定に適しています。
仕様
温度範囲:0〜1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ
アズワン品番
1-3944-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000