アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45027169
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,661
販売価格(税別)
¥
25,146
バスケットに入れる
高温域での測定に適しています。
仕様
温度範囲:0〜1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ
アズワン品番
1-3945-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000