アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0〜750℃ Φ3.2mm 3000mm 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45027458
品番
(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥50,380
販売価格(税別)
¥
45,800
バスケットに入れる
高温域での測定に適しています。
仕様
温度範囲(℃):0〜750●シース部径(Φmm):3.2●シース部長さ(mm):3000●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ
アズワン品番
1-3947-04-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000