DLAB
DLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DLABの ピペット/ピペッター/スポイト
DLABの ピペット
マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45027467
品番
(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。
オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
仕様
適合チップ:V-10BH、V-10RN、V-10FH●オートクレーブ可(121℃・20分)●メンテナンスツール付き●最小可変容量:0.05uL●精度:±12.0%●再現性:≦6.0%●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方
容量(μL)
0.1〜2.5
アズワン品番
2-3598-01-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000