マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
76日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45027476 品番 (JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。
オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!

仕様適合チップ:V-10BH、V-10RN、V-10FH●オートクレーブ可(121℃・20分)●メンテナンスツール付き●最小可変容量:0.1uL●精度:±2.5%●再現性:≦1.5%●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方 容量(μL)0.5〜10 アズワン品番2-3598-02-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする