大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)SタイプバインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45027552
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
バインド
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法m(mm)
(参考)2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9