アキュレックスディスペンサー SOCOREX JCSS校正証明書付 501シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45027564 品番 501.02025(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

専用リザーバーボトルと一体型の省スペースタイプディスペンサーです。
一般的なボトルトップディスペンサーと比べて高さを抑えた設計で、保管時に場所を取りません。
耐薬品性に優れています。

仕様分注量:0.2〜2mL●リザーバー容量:250mL●目盛り:0.1mL●材質:バルブ/パイレックスガラス・合成ルビー、バレル/ガラス、プランジャー/PTFE(四フッ化エチレン)コート済ガラス、リザーバータンク/褐色ガラス、吐出口・接続部/PVDF・FEP・PFA(フッ素樹脂)●オートクレーブ可(121℃・20分)●1ストローク容量:3mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 アズワン品番2-361-11-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする