内容量1個
仕様分注量(mL):1〜30●リザーバー容量(mL):2000●目盛:1.0●材質:バルブ/パイレックスガラス・合成ルビー、バレル/ガラス、プランジャー/PTFE(四フッ化エチレン)コートガラス、リザーバータンク/褐色ガラス、吐出口・接続部/PVDF・FEP・PFA(フッ素樹脂)●オートクレーブ可(121℃)●1ストローク容量:30mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
注文コード45027607
品番501.302(JCSS校正)