NICHIRYO(ニチリョー)
NICHIRYO(ニチリョー)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
NICHIRYO(ニチリョー)の 分注器/ディスペンサー
ACCUPENSER JR. JCSS校正証明書付 00-AJシリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45027625
品番
00-AJ-2(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。
部品の分解・交換が容易にできます。
仕様
分注容量:0.4〜2mL●目盛単位:0.1mL●ボトル容量:250mL●精度:±1.0%●再現性:<0.1%●接液部材質:ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)●オートクレーブ可(121℃・20分間)●1ストローク容量:2mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番
2-362-02-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000