ACCUPENSER JR. JCSS校正証明書付 00-AJシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45027634 品番 00-AJ-5(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,999
販売価格(税別)
89,999

スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。
部品の分解・交換が容易にできます。
500mL、1Lボトルはネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。

仕様分注容量:1〜5mL●目盛単位:0.1mL●ボトル容量:500mL●精度:±1.0%●再現性:<0.1%●接液部材質:ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)●オートクレーブ可(121℃・20分間)●1ストローク容量:5mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 アズワン品番2-362-03-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする