NICHIRYO(ニチリョー)
NICHIRYO(ニチリョー)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
NICHIRYO(ニチリョー)の 分注器/ディスペンサー
ACCUPENSER JR. JCSS校正証明書付 00-AJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
分注容量:2〜10mL●目盛単位:0.25mL●ボトル容量:1L●精度:±1.0%●再現性:<0.1%●接液部材質:ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)●オートクレーブ可(121℃・20分間)●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
注文コード
45027650
品番
00-AJ-10(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。
部品の分解・交換が容易にできます。
500mL、1Lボトルはネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。
仕様
分注容量:2〜10mL●目盛単位:0.25mL●ボトル容量:1L●精度:±1.0%●再現性:<0.1%●接液部材質:ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)●オートクレーブ可(121℃・20分間)●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番
2-362-04-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000