DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45027659 品番 00-DP-1B(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。
ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです。

仕様分注容量:0.2〜1mL●目盛単位:0.05mL●ボトル容量:200mL●材質:接液部/ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)、スプリング/プラチナイリジウム●精度:±1.0%●再現性:<0.2%●本体口内径:27mm●1ストローク容量:1mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 アズワン品番2-363-01-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする