アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの 分注器/ディスペンサー
EMマイスターディスペンサー JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45027869
品番
932000010(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥89,210
販売価格(税別)
¥
81,100
バスケットに入れる
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです
仕様
分注容量:0.4〜2mL●目盛単位:0.05mL●精度:0.6%●再現性:0.2%●付属ボトル容量:1000mL(ネジ口:A32)●蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)●材質●▼シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)●▼ピストン・バルブボール・バルブシート/セラミック●▼バルブスプリング/ハステロイ●本体ネジ規格:A32●※精度・再現性は、20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。●付属品:1Lボトル×1本、アダプター×3種(A28、A45、S40)、吸引チューブ×1本、排出チューブユニット×1式、スパナ×1本●※精度はISO8655-6に基づく系統誤差、再現性はISO8655-6に基づく偶然誤差です。●1ストローク容量:2mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番
2-450-02-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度・再現性は、20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。
※精度はISO8655-6に基づく系統誤差、再現性はISO8655-6に基づく偶然誤差です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000