マグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45028045 品番 IPSM-K-250(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥45,540
販売価格(税別)
41,400

先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。

仕様ガラス製・Y端子●センサー部サイズ:Φ10×13mm●使用温度範囲:0〜250℃●エレメント:K熱電対・JIS クラス2●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:2m●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。 アズワン品番1-3982-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする