アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
マグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-500シリーズ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45028106
品番
IPSM-K-500(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥95,400
販売価格(税込)
¥104,830
販売価格(税別)
¥
95,300
バスケットに入れる
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
500℃の高温でも磁力を保ちます。
仕様
セラミック製・Y端子●センサー部サイズ:25×25×25mm●使用温度範囲:0〜500℃●エレメント:K熱電対・JIS クラス2●リード線被覆材質:セラミック●リード線長:2m●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番
1-3982-03-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000