アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm Y端子 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45028158
品番
(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥157,500
販売価格(税込)
¥172,150
販売価格(税別)
¥
156,500
バスケットに入れる
フレキシブルに曲げて使用できます。
高速応答で、極小空間の測定に適しています。
仕様
コネクター形状:Y端子●シース部径:Φ0.15mm●シース部長さ(mm):100●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)●耐熱温度:シース部/0〜400℃、リード線/200℃●リード線長:2m●K熱電対●※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。
アズワン品番
1-3985-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000